SIGNIFY ITALY SPA - PHA73416699 EXT2010 OCC DL PIR AC SENSOR RS WH ESW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 42 mm
Tipo di comando - RF
Diametro - 94 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
EAN
8720169734166
Codice prodotto
PHA73416699
Cod. produttore
73416699
Produttore
PHI
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
42 mm
Tipo di comando:
RF
Diametro:
94 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Tipo di alimentazione:
AC
Controllabile via Bluetooth:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Potenza assorbita:
0.5 W









