SIGNIFY ITALY SPA - PHA73290299 ECOSET BLE WALL SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Profondità - 14.5 mm
Tipo di comando - RF
Compatibile con Apple HomeKit - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8720169732902
Codice prodotto
PHA73290299
Cod. produttore
73290299
Produttore
PHI
Modello:
Regolatore elettronico di luce
Profondità:
14.5 mm
Tipo di comando:
RF
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Tipo di alimentazione:
DC
Larghezza:
85.8 mm
Controllabile via Bluetooth:
sì
Altezza:
87.8 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Potenza assorbita:
0.09 W



