SIGNIFY ITALY SPA - PHA73289699 ECOSET BLE IR REMOTE CONTROLLER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 23.5 mm
Tipo di comando - RF
Compatibile con Apple HomeKit - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8720169732896
Codice prodotto
PHA73289699
Cod. produttore
73289699
Produttore
PHI
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
23.5 mm
Tipo di comando:
RF
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Tipo di alimentazione:
DC
Larghezza:
46 mm
Controllabile via Bluetooth:
sì
Altezza:
174 mm
Con piastra di montaggio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Potenza assorbita:
0.09 W