pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA66188699 9MX056 MB WH

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA66188699 9MX056 MB WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732661886

Codice prodotto

PHA66188699

Cod. produttore

66188699

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

74 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

45 mm

Trasparente:

no

-