SIGNIFY ITALY SPA - PHA65697499 4MX856 7X2.5 L1800 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1800 mm
Modello - Lunghezza tripla
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della reglette fluorescente - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732656974
Codice prodotto
PHA65697499
Cod. produttore
65697499
Produttore
PHI
Lunghezza:
1800 mm
Modello:
Lunghezza tripla
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della reglette fluorescente:
75 W
Numero di conduttori di cablaggio:
7
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm