SIGNIFY ITALY SPA - PHA60158599 9MX056 BC49 SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Lunghezza - 63 mm
Larghezza - 1478 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732601585
Codice prodotto
PHA60158599
Cod. produttore
60158599
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Lunghezza:
63 mm
Larghezza:
1478 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
17.5 mm
Trasparente:
no
L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio.Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.