SIGNIFY ITALY SPA - PHA59666100 IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 22 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696596661
Codice prodotto
PHA59666100
Cod. produttore
59666100
Produttore
PHI
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
41 mm
Altezza:
144 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.


