SIGNIFY ITALY SPA - PHA57320599 QBS570 1XHAL-MR50-45W 12V BR WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 45 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 862.19 kg CO2 eq.
EAN
8711559573526
Codice prodotto
PHA57320599
Cod. produttore
57320599
Produttore
PHI
Max prestazioni del sistema:
45 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU5,3
Tipo di tensione:
AC / DC
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
175 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Non richiesto
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Nessuno
Diametro esterno:
85 mm
Altezza / Profondità:
145 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
45...45 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
Emissione luminosa:
Diretta
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no