SIGNIFY ITALY SPA - PHA54834399 RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 38 °
Colore - Nero
Diffusore luce - Lente focus
Confezione
1 PZ
EAN
8719514548343
Codice prodotto
PHA54834399
Cod. produttore
54834399
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
38 °
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Lente focus
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
74 mm
Larghezza:
68 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
60 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato