SIGNIFY ITALY SPA - PHA54811499 RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 211.7 kg CO2 eq.
EAN
8719514548114
Codice prodotto
PHA54811499
Cod. produttore
54811499
Produttore
PHI
Adjustable, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Unita di alimentazione con regolazione, 680 lm, 7.2 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 5, Fascio largo, Policarbonato, Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua, 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli