SIGNIFY ITALY SPA - PHA54584799 BY102Z ALU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 85 °
Colore - Alluminio
Diffusore luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8719514545847
Codice prodotto
PHA54584799
Cod. produttore
54584799
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
85 °
Colore:
Alluminio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
543 mm
Larghezza:
543 mm
Diametro:
543 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
sì
Altezza / Profondità:
153 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri