SIGNIFY ITALY SPA - PHA53063800 MAZDA+ BY009P 280S/840 PSU WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8719514530638
Codice prodotto
PHA53063800
Cod. produttore
53063800
Produttore
PHI
High-bay, D420 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Unita di alimentazione (On/Off), 28000 lm, 200 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3825, 0.3798) SDCM?5, Angolo del fascio 90?, Opale, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli