pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53061400 MAZDA+ BY009P 140S/840 PSU WB

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514530614

Codice prodotto

PHA53061400

Cod. produttore

53061400

Produttore

PHI

High-bay, D290 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Unita di alimentazione (On/Off), 14000 lm, 100 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3825, 0.3798) SDCM?5, Angolo del fascio 90?, Opale, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Unita di connessione 3 poli