SIGNIFY ITALY SPA - PHA50304599 DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 225.52 kg CO2 eq.
EAN
8720169503045
Codice prodotto
PHA50304599
Cod. produttore
50304599
Produttore
PHI
D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 4 poli