SIGNIFY ITALY SPA - PHA50300799 DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 225.52 kg CO2 eq.
EAN
8720169503007
Codice prodotto
PHA50300799
Cod. produttore
50300799
Produttore
PHI
D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unita di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Riflettore bianco, Policarbonato, Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo dipolvere, protetto contro gli schizzi d'acqua, 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli