SIGNIFY ITALY SPA - PHA42517099 LL512T 4X2.5 +8X1.5 GEN2 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1138 mm
Modello - Altri
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di conduttori di cablaggio - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8720169425170
Codice prodotto
PHA42517099
Cod. produttore
42517099
Produttore
PHI
Lunghezza:
1138 mm
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori di cablaggio:
13
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
sì
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
62 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
41 mm