SIGNIFY ITALY SPA - PHA38112100 RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 200...250 V 
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 3000 mm 
- Carico massimo per fase - 3700 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8711559381121
Codice prodotto
PHA38112100
Cod. produttore
38112100
Produttore
PHI
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3700 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
32 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no
Diametro esterno:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Altezza/profondità di installazione:
0 mm


