SIGNIFY ITALY SPA - PHA36934199 WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 489.81 kg CO2 eq.
EAN
8710163369341
Codice prodotto
PHA36934199
Cod. produttore
36934199
Produttore
PHI
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM=3, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Altro 0014PDF