pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA33951199 DN145C LED10S/830 PSU II WH

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163339511

Codice prodotto

PHA33951199

Cod. produttore

33951199

Produttore

PHI

Surface-mounted, D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM3, CRI80, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli