pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA27380100 UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4B

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA27380100 UID8480/10 ZGP SWITCH DIM 4B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Profondità - 81 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514273801

Codice prodotto

PHA27380100

Cod. produttore

27380100

Produttore

PHI

Modello:

Altri

Profondità:

81 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

14 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.