SIGNIFY ITALY SPA - PHA27377100 UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 81 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514273771
Codice prodotto
PHA27377100
Cod. produttore
27377100
Produttore
PHI
Modello:
Altri
Profondità:
81 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
14 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.


