SIGNIFY ITALY SPA - PHA14530171 BY020Z G2 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 82 °
Colore - Alluminio
Diffusore luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8719514530171
Codice prodotto
PHA14530171
Cod. produttore
14530171
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
82 °
Colore:
Alluminio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
382 mm
Larghezza:
382 mm
Diametro:
382 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
sì
Altezza / Profondità:
156 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri