SIGNIFY ITALY SPA - PHA13546200 9MX056 EA7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato
Numero di conduttori - 7
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4030732135462
Codice prodotto
PHA13546200
Cod. produttore
13546200
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato
Numero di conduttori:
7
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio.Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.


