pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10918600 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10918600 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Lampada - Altri

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 33.4 W

  • Lunghezza complessiva - 614 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514109186

Codice prodotto

PHA10918600

Cod. produttore

10918600

Produttore

PHI

Base:

Altri

Lampada:

Altri

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

33.4 W

Lunghezza complessiva:

614 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

26 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Contenuto di mercurio:

4 mg

Questo apparecchio UV-C è stato progettato per la disinfezione delle superfici ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Produce un irraggiamento UV-C universale con distribuzione omogenea. Le capacità disinfettanti dipendono dal wattaggio, dal tempo di esposizione e della distanza delle lampada dalla superficie. La lampada presenta un elevato rischio di causare lesioni agli occhi e alla cute e non deve essere utilizzata in presenza di persone. Le prestazioni sono potenziate da un corpo in alluminio, resistente e ad alta riflettività, che ne aumenta l'efficacia e dirige la luce UV-C verso le superfici da irradiare.I portalampada e le testate sono protetti dai raggi UV-C grazie a una schermatura dedicata. L'apparecchio è disponibile nelle versioni auna o a due lampade, sia con, che senza riflettore. Questo offre ampia possibilità di scelta.