SIGNIFY ITALY SPA - PHA10896700 DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169108967
Codice prodotto
PHA10896700
Cod. produttore
10896700
Produttore
PHI
D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2350 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli


