pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10825100 9MX056 EP SI SET

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10825100 9MX056 EP SI SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732108251

Codice prodotto

PHA10825100

Cod. produttore

10825100

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

86 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

61 mm

Trasparente:

no

L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio.Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.