pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10801100 LL234X 160S/840 2X PSU WB 5X2.5 HE

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10801100 LL234X 160S/840 2X PSU WB 5X2.5 HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 98 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16000 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514108011

Codice prodotto

PHA10801100

Cod. produttore

10801100

Produttore

PHI

Max prestazioni del sistema:

98 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16000 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

3400 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

6

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

342...342 mA

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

157 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.