SIGNIFY ITALY SPA - PHA07417699 ZRS750 EP GR (XTS41-1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 32 mm
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696074176
Codice prodotto
PHA07417699
Cod. produttore
07417699
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
4 mm
ZRS750 EP GR (XTS41-1)