SIGNIFY ITALY SPA - PHA06566299 ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065662
Codice prodotto
PHA06566299
Cod. produttore
06566299
Produttore
PHI
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track e ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilita di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema e composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema puo anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, e possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicita e materiale decorativo.



