SIGNIFY ITALY SPA - PHA06563199 ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Numero di conduttori - 6
Colore - Nero
Sezione nominale - 2 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065631
Codice prodotto
PHA06563199
Cod. produttore
06563199
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Numero di conduttori:
6
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2 mm²
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.


