SIGNIFY ITALY SPA - PHA06558799 ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 65 mm
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065587
Codice prodotto
PHA06558799
Cod. produttore
06558799
Produttore
PHI
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
65 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.