pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06546400 RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA06546400 RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Carico massimo per fase - 3700 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696065464

Codice prodotto

PHA06546400

Cod. produttore

06546400

Produttore

PHI

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Carico massimo per fase:

3700 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

33 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

32 mm

Altezza/profondità di installazione:

31 mm

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.