SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031417E7 MERANTI FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
2 PZ
EAN
8718696133279
Codice prodotto
PCL5031417E7
Cod. produttore
5031417E7
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
100 mm
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
155 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
690 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


