SIGNIFY ITALY SPA - PCL5023417E7 BURLAP FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
2 PZ
EAN
8718696132999
Codice prodotto
PCL5023417E7
Cod. produttore
5023417E7
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
145 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Larghezza:
195 mm
Lunghezza:
690 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no