SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648693P0 BUSTAN PALO GRIGIO SCURO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 40 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Confezione
4 PZ
EAN
8718696158906
Codice prodotto
PCL1648693P0
Cod. produttore
1648693P0
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
40 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
770 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
90 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
II
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.9


