SIGNIFY ITALY SPA - PCL153853016 CREEK PALO NERO IN ALLUMINIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 180 W
Altezza / Profondità - 1840 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718291443582
Codice prodotto
PCL153853016
Cod. produttore
153853016
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
180 W
Altezza / Profondità:
1840 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
450 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


