pagina iniziale

SIEMENS - SIELZX:RT424730 PLUG-IN RELAY

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209864603

Codice prodotto

SIELZX:RT424730

Cod. produttore

LZX:RT424730

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

19.5 mm

relè a spina 2 W, larghezza 15 mm, AC 230 V per zoccolo LZS Relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli carichi e per la commutazione di potenziale. I relè estraibili consentono una configurazione flessibile dellapparecchio completo e possono essere sostituiti con facilità. Sono fornibili moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT nonché con diverse tensioni di bobina. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.