SIEMENS - SIELZS:RT7872P PLUG-IN BASE FOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 98 mm
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209674936
Codice prodotto
SIELZS:RT7872P
Cod. produttore
LZS:RT7872P
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
98 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
48.3 mm
zoccolo da innesto per relè RT, zoccolo con separazione logica, zoccolo con separazione logica, morsetti a molla (push-in) Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.