SIEMENS - SIELZS:RT4A4T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 2
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 78 mm
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4011209674592
Codice prodotto
SIELZS:RT4A4T30
Cod. produttore
LZS:RT4A4T30
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
78 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
71 mm
relè a spina apparecchio completo, 2 CO, AC 230 V, modulo LED rosso, zoccolo da innesto standard, morsetti a vite, fissaggio con spina da 3,5 mm Morsetto dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli utilizzatori e per la commutazione di potenziale. I morsetti dinterfaccia a relè dispongono di un cablaggio eseguibile senza attrezzi e di un collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in. Zoccoli con separazione logica consentono un cablaggio senza complicazioni. Il potere di interruzione è testato secondo AC-15 e DC-13. Grazie ai contatti con doratura dura è possibile linterazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche. Sono fornibili apparecchi come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT, con o senza separazione logica, con diverse tensioni di bobina nonché con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in). Sono disponibili numerosi accessori come ad es. zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, staffe per cablaggio nonché moduli LED. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.