pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT3A4T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIELZS:RT3A4T30 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011209674585

Codice prodotto

SIELZS:RT3A4T30

Cod. produttore

LZS:RT3A4T30

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

78 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

71 mm

relè a spina apparecchio completo, 1 CO, AC 230 V, modulo LED rosso, zoccolo da innesto standard, morsetti a vite, fissaggio con spina da 3,5 mm Morsetto dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli utilizzatori e per la commutazione di potenziale. I morsetti dinterfaccia a relè dispongono di un cablaggio eseguibile senza attrezzi e di un collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in. Zoccoli con separazione logica consentono un cablaggio senza complicazioni. Il potere di interruzione è testato secondo AC-15 e DC-13. Grazie ai contatti con doratura dura è possibile linterazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche. Sono fornibili apparecchi come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT, con o senza separazione logica, con diverse tensioni di bobina nonché con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in). Sono disponibili numerosi accessori come ad es. zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, staffe per cablaggio nonché moduli LED. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.