SIEMENS - SIELZS:PTML0024 LED MODULE,RED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza - 11.4 mm
Altezza - 10.5 mm
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209674967
Codice prodotto
SIELZS:PTML0024
Cod. produttore
LZS:PTML0024
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
10.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
32 mm
modulo LED, rosso per relè a spina serie PT e RT, per DC 24 V con diodo di libera circolazione Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.