SIEMENS - SIEJJY023422620001 FA. HEINE BREAKING RESISTOR 400V FSD,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4042948668993
Codice prodotto
SIEJJY023422620001
Cod. produttore
JJY:023422620001
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
Heine resistenza di frenatura per Power Module PM240-2 FSD P_MAX=22kW/12S/5% ED R=25 Ohm durata P=1100W Accessori per convertitori di frequenza Resistenza di frenatura per il Power Module PM240-2 per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Tramite le resistenze di frenatura viene dissipata l'energia in eccesso del circuito intermedio. Esse sono previste per l'impiego con i Power Module PM240-2 e PM240 (montaggio affiancato ai Power Module) che dispongono di un chopper di frenatura integrato e che non possono recuperare in rete l'energia generatoria. Nel funzionamento generatorio, ad es. nella frenatura di masse rotanti con elevati momenti d'inerzia, si deve pertanto utilizzare una resistenza di frenatura che dissipi in calore l'energia generata. Le resistenze di frenatura per i Power Module delle grandezze costruttive da FSD a FSGX dovrebbero essere collocate all'esterno del quadro elettrico o all'esterno del locale in cui è situato l'impianto di distribuzione per evacuare il calore dissipato dalla zona dei Power Module. In questo modo si riducono gli oneri per la climatizzazione del quadro elettrico. Ogni resistenza di frenatura è dotata di un interruttore termostatico. È necessario valutare i dati dell'interruttore termostatico per evitaredanni ulteriori in caso di sovraccarico termico della resistenza di frenatura. La resistenza di frenatura è disponibile per le grandezze costruttive fa FSA a FSC e per il Power Module PM240-2 (grandezze costruttive da FSC a FSF). Per la grandezza costruttiva FSGX è disponibile un Braking Module opzionale innestabile. SINAMICS - l'azionamento che fa per me.