SIEMENS - SIE8WH90400BB00 CONNETTORE PER ACCESSORI MORS. SEZ.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Inseribile
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4001869348636
Codice prodotto
SIE8WH90400BB00
Cod. produttore
8WH90400BB00
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Inseribile
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore:
Grigio
spina portacomponenti, utilizzabile in tutti i morsetti a molla, di sezionamento di base da 1,5-2,5mm² e forma costruttiva e compatta, 2,5-4mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.