SIEMENS - SIE8WH90206GC10 PONTICELLO 2 POLI 35MMQ, VERDE SIEMENS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869344331
Codice prodotto
SIE8WH90206GC10
Cod. produttore
8WH90206GC10
Produttore
SIE
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 16 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 2 poli, petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione eprova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.