SIEMENS - SIE8WH90206BS10 PONTICELLO 20 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4001869344553
Codice prodotto
SIE8WH90206BS10
Cod. produttore
8WH90206BS10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì