pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90203MA00 PROFILO PER COND. PIATTI 50MMQ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90203MA00 PROFILO PER COND. PIATTI 50MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 16...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Altri

  • Necessaria piastra di chiusura - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869345888

Codice prodotto

SIE8WH90203MA00

Cod. produttore

8WH90203MA00

Produttore

SIE

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-25...35 °C

profilato a incastro, per morsetti da 50mm² , simile alla base del manicotto a forma prismatica quando si usano cavi piatti Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza!I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.