SIEMENS - SIE8WH90200AC10 PONTICELLO PER CONNET. 2,5-4MMQ CON 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati - 1
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4001869347844
Codice prodotto
SIE8WH90200AC10
Cod. produttore
8WH90200AC10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati:
1
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì