pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH60200AF00 Morsetti IPO, morsetto a due piani

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH60200AF00 Morsetti IPO, morsetto a due piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869416168

Codice prodotto

SIE8WH60200AF00

Cod. produttore

8WH60200AF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

26 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

55...55 °C

Larghezza:

5.2 mm

Colore base:

Grigio

morsetto, attacco a innesto iPo, a due piani, morsetto passante, 2,5mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.