SIEMENS - SIE8WH60000AH00 Morsetto passante IPO, 6 mm², larghezza 8,2 mm, grigio, 1000 V, 2 punti di collegamento


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869471471
Codice prodotto
SIE8WH60000AH00
Cod. produttore
8WH60000AH00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C