pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20036CF00 MORSET. MOLLA SEZ. COLT. 3 P.TI 2,5MMQ,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20036CF00 MORSET. MOLLA SEZ. COLT. 3 P.TI 2,5MMQ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869346878

Codice prodotto

SIE8WH20036CF00

Cod. produttore

8WH20036CF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Altri

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

no

Profondità:

72 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

morsetto, morsetti a molla, 3 punti di collegamento, morsetto con sezionatore a coltello, 2,5mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.